品番 : EA984DH-1
品名 : 1.0ton カム付フック
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | B2312 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CH-N型 | 用途 | 鋼板の水平吊や重ね吊専用のクランプとして |
| 使用荷重 | 1t | クランプ範囲 | 0~25mm |
| 全長 | 177mm | くわえ深さ | 75mm |
| 重量 | 1.8kg | ||
| 吊上荷重に応じて、カムによる締付けが強く働きますので外れる心配はありません。 | |||
| カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984DH-0.5 0.5ton カム付フック |
| EA984DH-1 1.0ton カム付フック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
