詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DL-1

品名 : 1.0ton 竪吊クランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 A2030
商品名 V-25-N型 使用荷重 1t
クランプ範囲 0~25mm 全長 353mm
重量 5.8kg 最小許容内径 φ300mm
ワンタッチ安全ロック式
吊上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上げ状態に変化はありません。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働き、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材より外れることはありません。
ボルト・ナットは本体の凹部装着保護されているため、使用中における損傷や摩耗の軽減を図っています。
カムを開放状態で保持でき、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
型打鍛造と熱処理調質による製品
追加説明
カタログ価格

65,700 円(税抜)/ 72,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 22:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984DL-0.5 0.5ton 竪吊クランプ
EA984DL-1 1.0ton 竪吊クランプ
EA984DL-2 2.0ton 竪吊クランプ
ウェブカタログ画像
  • A:353  B:200  C:60  C1:90\nD:72  E:33  F:32  G:75\nH:140  I:56  J:68  L:49(単位:mm)
  • D1:60mm D2:90mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top