品番 : EA984DL-2
品名 : 2.0ton 竪吊クランプ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | A2007 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | V-25-N型 | 使用荷重 | 2t |
| クランプ範囲 | 0~30mm | 全長 | 386mm |
| 重量 | 6.9kg | 最小許容内径 | φ350mm |
| ワンタッチ安全ロック式 | |||
| 吊上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 | |||
| 運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上げ状態に変化はありません。 | |||
| 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働き、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材より外れることはありません。 | |||
| ボルト・ナットは本体の凹部装着保護されているため、使用中における損傷や摩耗の軽減を図っています。 | |||
| カムを開放状態で保持でき、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 | |||
| 型打鍛造と熱処理調質による製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
91,100 円(税抜)/ 100,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984DL-0.5 0.5ton 竪吊クランプ |
| EA984DL-1 1.0ton 竪吊クランプ |
| EA984DL-2 2.0ton 竪吊クランプ |
