詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DM-1

品名 : 1.0ton 鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 A2023
商品名 V-25-ELC型 使用荷重 1t
クランプ範囲 0~30mm 全長 314mm
重量 4.0kg 材質 特殊合金鋼
安全ロック式
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。
引張コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働き、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
追加説明
カタログ価格

60,400 (税抜)/ 66,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 02:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984DM-1 1.0ton 鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)
EA984DM-2 2.0ton 鋼板堅吊クランプ(手動ロック式)
EA984DM-3A 3.0ton 鋼板堅吊クランプ(0-40mm)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • H型鋼の竪吊り(2点角度吊り)
  • 鋼板の竪吊り(2点角度吊り)
  • A:314  B:181  C:55  D:65\nE:35  F:35  G:80  H:150\nI:40  J:52  K:13  M:32\nR:57(単位:mm)
  • D1:40mm  D2:67mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top