品番 : EA984DM-2
品名 : 2.0ton 鋼板堅吊クランプ(手動ロック式)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | A2024 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | V-25-ELC型 | 使用荷重 | 2t |
| クランプ範囲 | 0~30mm | 全長 | 335mm |
| 重量 | 5.8kg | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 安全ロック式 | |||
| 吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。 | |||
| 引張コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働き、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,900 円(税抜)/ 84,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/21 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984DM-1 1.0ton 鋼板竪吊クランプ(手動ロック式) |
| EA984DM-2 2.0ton 鋼板堅吊クランプ(手動ロック式) |
| EA984DM-3A 3.0ton 鋼板堅吊クランプ(0-40mm) |
