品番 : EA984DS-14
品名 : 30-50mm 竪吊クランプ(広口)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 商品名 | V-25-広口型 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | クランプ範囲 | 30~50mm |
| 全長 | 347mm | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 5.5kg | ||
| ワンタッチ安全ロック式 | |||
| 厚みのある鋼板に対応可能な広口タイプ | |||
| 吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造にな っています。 | |||
| 運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。 | |||
| 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,900 円(税抜)/ 58,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984DS-11 10-25mm 竪吊クランプ(広口) |
| EA984DS-12 20-35mm 竪吊クランプ(広口) |
| EA984DS-13 30-60mm 竪吊クランプ(広口) |
| EA984DS-14 30-50mm 竪吊クランプ(広口) |
| EA984DS-15 25-50mm 竪吊クランプ(広口) |
| EA984DS-16 30-60mm 竪吊クランプ(広口) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
