詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DS-16

品名 : 30-60mm 竪吊クランプ(広口)

仕様

メーカー 三木ネツレン 商品名 V-25-広口型
使用荷重 3t クランプ範囲 30~60mm
全長 434mm 材質 特殊合金鋼
重量 12.1kg
ワンタッチ安全ロック式
厚みのある鋼板に対応可能な広口タイプ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造にな っています。
運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。
圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
追加説明
カタログ価格

83,600 (税抜)/ 91,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/12 01:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984DS-11 10-25mm 竪吊クランプ(広口)
EA984DS-12 20-35mm 竪吊クランプ(広口)
EA984DS-13 30-60mm 竪吊クランプ(広口)
EA984DS-14 30-50mm 竪吊クランプ(広口)
EA984DS-15 25-50mm 竪吊クランプ(広口)
EA984DS-16 30-60mm 竪吊クランプ(広口)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:434  B:266  C:65  C1:100\nD:105  E:50  F:70  G:90\nH:210  I:64  J:90  L:65(単位:mm)
  • D1:70  D2:115(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top