品番 : EA984DS-300A
品名 : 220-300mm 丸棒吊クランプ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | D2543 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PB-HC型 | 用途 | 丸棒やパイプの水平吊専用クランプとして |
| 使用荷重 | 0.5t | クランプ範囲 | 220~300mm |
| 全長 | 619mm | 重量 | 15.0kg |
| 吊上げ荷重に比例して締付け力が働き、吊上物を強く締付けます。 | |||
| 吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。 | |||
| 開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒をクランプします。 | |||
| 束ねた丸棒材、木材など真円でないものは吊上げできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,400 円(税抜)/ 121,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984DS-100A 65-100mm 丸棒吊クランプ |
| EA984DS-150A 100-150mm 丸棒吊クランプ |
| EA984DS-220A 150-220mm 丸棒吊クランプ |
| EA984DS-300A 220-300mm 丸棒吊クランプ |
| EA984DS-400A 300-400mm 丸棒吊クランプ |
| EA984DS-500A 400-500mm 丸棒吊クランプ |
