詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DS-500A

品名 : 400-500mm 丸棒吊クランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 D2545
商品名 PB-HC型 用途 丸棒やパイプの水平吊専用クランプとして
使用荷重 0.5t クランプ範囲 400~500mm
全長 1042mm 重量 43.0kg
吊上げ荷重に比例して締付け力が働き、吊上物を強く締付けます。
吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒をクランプします。
束ねた丸棒材、木材など真円でないものは吊上げできません。
追加説明
カタログ価格

165,100 円(税抜)/ 181,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 04:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA984DS-100A 65-100mm 丸棒吊クランプ
EA984DS-150A 100-150mm 丸棒吊クランプ
EA984DS-220A 150-220mm 丸棒吊クランプ
EA984DS-300A 220-300mm 丸棒吊クランプ
EA984DS-400A 300-400mm 丸棒吊クランプ
EA984DS-500A 400-500mm 丸棒吊クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:1042  B:1082  C:40  D:100 \nE:9(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top