詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984EB-4

品名 : 400kg/0-450mm 石材用クランプ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 SE450
材質 スチール製
当て板:特殊ウレタン
全長 980mm
クランプ範囲 0~450mm 最大開口 450mm
使用荷重 400kg 重量 16kg
開口幅に関係なく当て板は平行になる構造のため安心です。
石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。
薄い幅のものから最大開口幅のものまで吊れます。
ストッパー付で石材を降ろせば自動的に開口の状態でロックされます。
通常使用で小幅な対象物を吊下げる場合は締付け力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取付け穴に入れ替えてご使用ください。
あて板にはウレタンを装着していますので傷がつきません。
<使用上の注意>
①ウレタン当て板部の摩擦と吊荷の重力により荷を保持する機構です。
初めて吊り上げる時は滑らないか確認した上で作業してください。
③水・油・粉等が付着している場合は滑りますので必ずよく拭き取ってください。
④屋外で使用される場合、雨中では使用しないでください。
⑤吊荷の中心部でつってください。
⑥吊荷を他のものに当てたり、引っかけたりしない様に注意してください。
⑦振動させたり、吊荷を振らないでください。
⑧急速な吊り上げ、吊下げはしないでください。
⑨吊荷の下に入らないでください。
⑩容量以内で使ってください。
⑪改造しないでください。
追加説明
カタログ価格

71,500 (税抜)/ 78,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 04:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1752ページ
バリエーション一覧
EA984EB-3 300kg/0-180mm 石材用クランプ
EA984EB-4 400kg/0-450mm 石材用クランプ
EA984EB-6 450kg/0-750mm 石材用クランプ
ウェブカタログ画像
  • A:(max)740mm (min)400mm B:(max)980mm (min)340mm\nC:0-450mm D:19mm E:72mm F:72mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top