品番 : EA984EB-6
品名 : 450kg/0-750mm 石材用クランプ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SE750 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール製 当て板:特殊ウレタン |
全長 | 1330mm |
| クランプ範囲 | 0~750mm | 最大開口 | 750mm |
| 使用荷重 | 450kg | 重量 | 26.5kg |
| 開口幅に関係なく当て板は平行になる構造のため安心です。 石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。 |
|||
| 薄い幅のものから最大開口幅のものまで吊れます。 | |||
| ストッパー付で石材を降ろせば自動的に開口の状態でロックされます。 | |||
| 通常使用で小幅な対象物を吊下げる場合は締付け力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取付け穴に入れ替えてご使用ください。 | |||
| あて板にはウレタンを装着していますので傷がつきません。 | |||
| <使用上の注意> ①ウレタン当て板部の摩擦と吊荷の重力により荷を保持する機構です。 初めて吊り上げる時は滑らないか確認した上で作業してください。 ③水・油・粉等が付着している場合は滑りますので必ずよく拭き取ってください。 ④屋外で使用される場合、雨中では使用しないでください。 ⑤吊荷の中心部でつってください。 ⑥吊荷を他のものに当てたり、引っかけたりしない様に注意してください。 ⑦振動させたり、吊荷を振らないでください。 ⑧急速な吊り上げ、吊下げはしないでください。 ⑨吊荷の下に入らないでください。 ⑩容量以内で使ってください。 ⑪改造しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,800 円(税抜)/ 109,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1752ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984EB-3 300kg/0-180mm 石材用クランプ |
| EA984EB-4 400kg/0-450mm 石材用クランプ |
| EA984EB-6 450kg/0-750mm 石材用クランプ |
