詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FA-1

品名 : 0.5ton 横吊クランプ

仕様

メーカー スーパーツール 型番 HPC0.5N
使用荷重 0.5t クランプ範囲 0~35mm
全長 170mm 重量 0.9kg
材質 特殊合金鋼
鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などのヨコ(水平)吊クランプ
バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れません。
本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易!
安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

21,200 (税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/24 11:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984FA-1 0.5ton 横吊クランプ
EA984FA-2 1.0ton 横吊クランプ
EA984FA-3 2.0ton 横吊クランプ
EA984FA-4 3.0ton 横吊クランプ
EA984FA-5 5.0ton 横吊クランプ
ウェブカタログ画像
※画像はEA984F-3です。
  • ※画像はEA984F-3です。

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top