品番 : EA984FA-3
品名 : 2.0ton 横吊クランプ
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | HPC2N |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 2t | クランプ範囲 | 0~50mm |
| 全長 | 268mm | 重量 | 4kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | ||
| 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などのヨコ(水平)吊クランプ | |||
| バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れません。 | |||
| 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易! | |||
| 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984FA-1 0.5ton 横吊クランプ |
| EA984FA-2 1.0ton 横吊クランプ |
| EA984FA-3 2.0ton 横吊クランプ |
| EA984FA-4 3.0ton 横吊クランプ |
| EA984FA-5 5.0ton 横吊クランプ |
