詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FA-51A

品名 : 0.5ton スクリュークランプ(引張治具兼用/RFID内蔵)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SUC0.5RF
使用荷重 0.5t クランプ範囲 0~25mm
全長 119.5mm 重量 2.5kg
材質 特殊合金鋼 仕上げ 本体:シャンパンゴールド焼付塗装
シャクル部:赤色焼付塗装
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、ヨコ引き、引起こし作業に最適です。
シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能
※90°方向での使用は引張り作業のみ、吊り上げ作業は0°までとなります。
スクリューカムと円弧状カムで確実にグリップします。
横荷重が掛かると、荷重の大きさに比例して円弧状カムが傾いてより強固にグリップ
円弧状カムはバネの力で常に正常な姿に戻る機構
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品
※スクリューの締付けトルク値は、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 15:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA984FA-51 0.5ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
EA984FA-51A 0.5ton スクリュークランプ(引張治具兼用/RFID内蔵)
EA984FA-52 1.0ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
EA984FA-53 1.6ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
EA984FA-54 3.2ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※90°方向での使用は引張り作業のみ、吊り上げ作業は0°まで

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top