詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FA-54

品名 : 3.2ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SUC3.2
使用荷重 3.2t クランプ範囲 0~40mm
全長 165mm 重量 6.0kg
材質 特殊合金鋼 仕上げ シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、ヨコ引き、引起こし作業に最適
治具としてチェンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適な軽量コンパクトタイプ
シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能
※90°方向での使用は引張り作業のみ、吊り上げ作業は0°までとなります。
スクリューカムと円弧状カムで確実にグリップします。
横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円弧状カムが傾いてより強固にグリップ
円弧状カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品
追加説明
カタログ価格

56,800 (税抜)/ 62,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/03 00:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA984FA-51 0.5ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
EA984FA-51A 0.5ton スクリュークランプ(引張治具兼用/RFID内蔵)
EA984FA-52 1.0ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
EA984FA-53 1.6ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
EA984FA-54 3.2ton スクリュークランプ(引張り治具兼用型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA984FA-52です。
  • ※画像はEA984FA-52です。

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top