詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FA-64

品名 : 1.0ton スクリュークランプ(万能型)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SCC1W
使用荷重 1t クランプ範囲 50~100mm
全長 258mm 重量 6.0kg
材質 特殊合金鋼 仕上げ 焼付塗装
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力を発揮のシンプルな万能型吊クランプ
吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適
スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群!
負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと食い込み強固にグリップします。
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

85,900 (税抜)/ 94,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/12 01:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA984FA-61 0.3ton スクリュークランプ(万能型)
EA984FA-62 0.5ton スクリュークランプ(万能型)
EA984FA-63 1.0ton スクリュークランプ(万能型)
EA984FA-64 1.0ton スクリュークランプ(万能型)
EA984FA-65 1.5ton スクリュークランプ(万能型)
EA984FA-66A 3.0ton スクリュークランプ(万能型/RFID)
EA984FA-67 3.0ton スクリュークランプ(万能型)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top