品番 : EA984FA-61
品名 : 0.3ton スクリュークランプ(万能型)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SCC0.3W |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 0.3t | クランプ範囲 | 50~100mm |
| 全長 | 196mm | 重量 | 1.3kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | 焼付塗装 |
| 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力を発揮のシンプルな万能型吊クランプ | |||
| 吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適 | |||
| スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群! | |||
| 負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと食い込み強固にグリップします。 | |||
| ※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
