詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FB-11

品名 : 250kg U字溝吊クランプ(パッド式)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 CGC250N
使用荷重 250kg クランプ範囲 30~140mm
全長 445mm 重量 6kg
口の深さ 84mm 仕上げ 紫色焼付塗装
U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用できます。)
開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
追加説明
カタログ価格

24,800 (税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 08:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1752ページ
バリエーション一覧
EA984FB-11 250kg U字溝吊クランプ(パッド式)
EA984FB-12 500kg U字溝吊クランプ(パッド式)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top