品番 : EA984FB-12
品名 : 500kg U字溝吊クランプ(パッド式)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | CGC500N |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 500kg | クランプ範囲 | 30~140mm |
| 全長 | 445mm | 重量 | 12kg |
| 口の深さ | 84mm | 仕上げ | 紫色焼付塗装 |
| U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適 | |||
| 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用できます。) | |||
| 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単 | |||
| ※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1752ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984FB-11 250kg U字溝吊クランプ(パッド式) |
| EA984FB-12 500kg U字溝吊クランプ(パッド式) |
