詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FB-21

品名 : 140-250kg 万能型ブロック用クランプ(パッド式)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 AMC250N
使用荷重 140~250kg クランプ範囲 10~240mm
全長 460mm 重量 5.5kg
材質 高抗張力鋼・特殊ゴム 仕上げ 紫色焼付塗装
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適
爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ
※吊り上げシャックル位置で容量(㎏)は変わります。
※落ブタ式U字溝は吊れません。
追加説明
カタログ価格

37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1752ページ
バリエーション一覧
EA984FB-21 140-250kg 万能型ブロック用クランプ(パッド式)
EA984FB-22 280-500kg 万能型ブロック用クランプ(パッド式)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top