品番 : EA984FB-22
品名 : 280-500kg 万能型ブロック用クランプ(パッド式)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | AMC500N |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 280~500kg | クランプ範囲 | 10~240mm |
| 全長 | 472mm | 重量 | 7.5kg |
| 材質 | 高抗張力鋼・特殊ゴム | 仕上げ | 紫色焼付塗装 |
| 爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。 | |||
| 各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適 | |||
| ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。 | |||
| 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。) | |||
| 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ | |||
| ※吊り上げシャックル位置で容量(㎏)は変わります。 | |||
| ※落ブタ式U字溝は吊れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 05:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1752ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984FB-21 140-250kg 万能型ブロック用クランプ(パッド式) |
| EA984FB-22 280-500kg 万能型ブロック用クランプ(パッド式) |
