品番 : EA984SE-22
品名 : 216x394x210mm ホイールチョーク(ウレタン製/ゴムベース)
仕様
| サイズ | 216(W)×394(D)×210(H)mm | 重量 | 3.2kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ウレタン ベース:ゴム |
入数 | 1個 |
| 推奨タイヤサイズ | 71~96cm | 最大車両総重量 | 36t |
| 色 | 黄 | ||
| コンクリート、アスファルト、木、砂利、土がある場所に 消防車両、大型ユーティリティ車両、地下採掘設備などに |
|||
| 底面にゴムベースプレート付 | |||
| ロープ、チェーン用の取付穴付 | |||
| 背面に窪みに持ち運び用ハンドル付き | |||
| 耐油性・耐燃料性・耐溶剤性・耐久性 | |||
| SAE-J348、NFPA 1901、およびNFPA1906規格に準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,400 円(税抜)/ 65,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0287ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984SE-21 216x394x210mm ホイールチョーク(ウレタン製/アルミベース) |
| EA984SE-22 216x394x210mm ホイールチョーク(ウレタン製/ゴムベース) |
| EA984SE-24 286x533x311mm ホイールチョーク(ウレタン製/ゴムベース) |
ウェブカタログ画像
拡大
