詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SE-24

品名 : 286x533x311mm ホイールチョーク(ウレタン製/ゴムベース)

仕様

サイズ 286(W)×533(D)×311(H)mm 重量 7.3kg
材質 本体:ウレタン
ベース:ゴム
入数 1個
推奨タイヤサイズ 91~116cm 最大車両総重量 68t
コンクリート、アスファルト、木、砂利、土がある場所に
消防車両、大型ユーティリティ車両、地下採掘設備などに
底面にゴムベースプレート付
ロープ、チェーン用の取付穴付
背面に窪みに持ち運び用ハンドル付き
耐油性・耐燃料性・耐溶剤性・耐久性
SAE-J348、NFPA 1901、およびNFPA1906規格に準拠
追加説明
カタログ価格

55,200 (税抜)/ 60,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 13:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0287ページ
バリエーション一覧
EA984SE-21 216x394x210mm ホイールチョーク(ウレタン製/アルミベース)
EA984SE-22 216x394x210mm ホイールチョーク(ウレタン製/ゴムベース)
EA984SE-23 286x533x311mm ホイールチョーク(ウレタン製/アルミベース)
EA984SE-24 286x533x311mm ホイールチョーク(ウレタン製/ゴムベース)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 底面ゴムベース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top