品番 : EA984SF-10
品名 : 203x178x152mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
仕様
| サイズ(mm)W×D×H | 178×203×152.5 | 重量(kg) | 0.9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン | 耐荷重 | 5t |
| カラー | 黄色 | タイヤサイズ | 最大:685mm |
| タイヤ外径27インチまでの車両用 | |||
| 耐久設計 | |||
| 頑丈、軽量耐候性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/27 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984SF-10 203x178x152mm ホイールチョーク(ポリウレタン製) |
| EA984SF-11 216x178x159mm ホイールチョーク(ポリウレタン製) |
| EA984SF-12 279x203x178mm ホイールチョーク(ポリウレタン製) |
