詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SF-11

品名 : 216x178x159mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)

仕様

最大車両総重量 9t タイヤサイズ 35インチ(889mm)まで
サイズ 178(W)×216(D)×159(H)mm 重量 1.3kg
材質 ポリウレタン カラー 黄色
タイヤ外径35インチまでの車両用
頑丈で軽量、耐候性に優れたポリウレタン製
側面にロープ、チェーン、ブラケットなどを取り付けるための穴付き
背面に持ち手穴付き
追加説明
カタログ価格

9,220 (税抜)/ 10,142 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 03:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0287ページ

代替品

EA984SF-5A
バリエーション一覧
EA984SF-10 178x203x152.5mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
EA984SF-11 216x178x159mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
EA984SF-12 279x203x178mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
EA984SF-13 387x308x273mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
EA984SF-14 368x413x337mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
EA984SF-15 375x559x267mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
ウェブカタログ画像
  • 裏面:持ち手穴付き
  • 底面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top