品番 : EA984SF-14
品名 : 368x413x337mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
仕様
| 最大車両総重量 | 108.8t | タイヤサイズ | 65インチ(約1650mm)まで |
|---|---|---|---|
| サイズ | 368(W)×413(D)×337(H)mm | 重量 | 約9kg |
| 材質 | ポリウレタン | カラー | 黄色 |
| タイヤ外径65インチまでの車両用 | |||
| 頑丈で軽量、耐候性に優れたポリウレタン製 | |||
| 側面にロープ、チェーン、ブラケットなどを取り付けるための穴付き | |||
| 背面にハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,600 円(税抜)/ 68,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
