品番 : EA984SF-13
品名 : 387x308x273mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
仕様
| 最大車両総重量 | 54.4t | タイヤサイズ | 46~65インチ(約1650mm)まで |
|---|---|---|---|
| サイズ | 387(W)×308(D)×273(H)mm | 重量 | 約7.25kg |
| 材質 | ポリウレタン | カラー | 黄色 |
| タイヤ外径46~65インチまでの車両用 | |||
| 頑丈で軽量、耐候性に優れたポリウレタン製 | |||
| 側面にロープ、チェーン、ブラケットなどを取り付けるための穴付き | |||
| 背面に持ち手穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,800 円(税抜)/ 48,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
