品番 : EA984SF-15
品名 : 375x559x267mm ホイールチョーク(ポリウレタン製)
仕様
| 最大車両総重量 | 226.7t | タイヤサイズ | 142インチ(約3600mm)まで |
|---|---|---|---|
| サイズ | 375(W)×559(D)×267(H)mm | 重量 | 約16.75kg |
| 材質 | ポリウレタン | カラー | 黄色 |
| タイヤ外径142インチまでの車両用 | |||
| 頑丈で軽量、耐候性に優れたポリウレタン製 | |||
| 側面にロープ、チェーン、ブラケットなどを取り付けるための穴付き | |||
| 背面にハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
106,400 円(税抜)/ 117,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
