詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SR-2

品名 : 305x127x110mm ホイールチョーク(2個組)

カタログ訂正

24/11/11 ●付属ロープ材質 誤:ナイロン 正:ポリエステル(NO.55、56 0963)

仕様

サイズ 305(W)×127(D)×110(H)mm 重量 3.5kg(1個)
材質 高密度ゴム
ポリエステルロープ付(610mm)
耐候性・耐油性に優れています。
湿気や塩分による影響による損傷に強い。
世界中の航空機で使用されている三角形のデザイン
どちらの側面もタイヤに対して配置可能
水平方向にリブがあるのでタイヤと道路をしっかりとつかみ、タイヤや舗装に損傷を与えません。
追加説明
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/27 08:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0290ページ
バリエーション一覧
EA984SR-1 254x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
EA984SR-2 305x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
EA984SR-3 381x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
EA984SR-4 457x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top