品番 : EA984SR-4
品名 : 457x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
カタログ訂正
24/11/11 ●付属ロープ材質 誤:ナイロン 正:ポリエステル(NO.55、56 0963)
仕様
| サイズ | 457(W)×127(D)×110(H)mm | 重量 | 5.0kg(1個) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高密度ゴム | ||
| ポリエステルロープ付(610mm) | |||
| 耐候性・耐油性に優れています。 | |||
| 湿気や塩分による影響による損傷に強い。 | |||
| 世界中の航空機で使用されている三角形のデザイン どちらの側面もタイヤに対して配置可能 |
|||
| 水平方向にリブがあるのでタイヤと道路をしっかりとつかみ、タイヤや舗装に損傷を与えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/27 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984SR-1 254x127x110mm ホイールチョーク(2個組) |
| EA984SR-2 305x127x110mm ホイールチョーク(2個組) |
| EA984SR-3 381x127x110mm ホイールチョーク(2個組) |
| EA984SR-4 457x127x110mm ホイールチョーク(2個組) |
