品番 : EA984VA-71
品名 : 100x 95x170mm タイヤストッパー(ヒモ付/1組)
紐で2個を連結(取外し可能)
仕様
| サイズ(mm)W×D×H | 95×170×100 | 入数 | 1組 |
|---|---|---|---|
| 紐長さ | 約90cm | 材質 | 本体:天然ゴム、ひも:PP |
| 重量 | 1.2kg(1個) | ||
| 2t車以下のタイヤ止めに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0288ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984VA-71 100x 95x170mm タイヤストッパー(ヒモ付/1組) |
| EA984VA-74 100x 95x170mm タイヤストッパー(ヒモ付/4組) |
ウェブカタログ画像
拡大

