詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985G-2

品名 : 300x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MAR-30103
ローラー耐荷重 30kg/本 全長 3000mm
ローラー直径 45mm フレーム耐荷重 260kg(床置)
ローラー幅 300mm 重量 16.2kg
脚取付間隔:耐荷重 1500mm:160kg、
2000mm:85kg、
3000mm:25kg
ピッチ 100mm
支持脚はEA985G-72、-73からお選び下さい。
アルミ合金製
追加説明
カタログ価格

71,900 (税抜)/ 79,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA985G-2 300x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985G-3 400x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top