品番 : EA985G-3
品名 : 400x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MAR-40103 |
|---|---|---|---|
| ローラー耐荷重 | 30kg/本 | 全長 | 3000mm |
| ローラー直径 | 45mm | フレーム耐荷重 | 260kg(床置) |
| ローラー幅 | 400mm | 重量 | 18.8kg |
| 脚取付間隔:耐荷重 | 1500mm:160kg、 2000mm:85kg、 3000mm:25kg |
ピッチ | 100mm |
| 支持脚はEA985G-72、-73からお選び下さい。 | |||
| アルミ合金製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,800 円(税抜)/ 81,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/24 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985G-2 300x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製) |
| EA985G-3 400x3,000mm ローラーコンベアー(アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA985G-72 : 650-1100mm/300mm幅用 コンベアー支持脚 |
| オプション | EA985G-73 : 650-1100mm/400mm幅用 コンベアー支持脚 |
