品番 : EA985LA-133
品名 : 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
この商品はメーカー直送品です。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | マキテック | 型番 | RA-2816-2000-300-50 |
---|---|---|---|
ローラー幅 | 300㎜ | 全長 | 2000mm |
ローラー直径 | 28.6mm | 材質 | アルミ |
用途 | 軽荷重搬送用 | ピッチ | 50mm |
ローラー耐荷重 | 42㎏/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:250kg 1500mm:225kg 2000mm:160kg 3000mm:60kg |
重量 | 13kg | ||
小物部品搬送に最適です | |||
削り出しベアリング、高品質タイプ | |||
高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。 | |||
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 12:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1740ページ |