詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985LC-52

品名 : 500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

仕様

メーカー マキテック 型番 RA-4515-1500-500-100
ローラー幅 500mm 重量 10.2kg
ローラー耐荷重 25kg/本 全長 1500mm
ローラー直径 45mm 材質 アルミ
用途 軽荷重搬送用 ピッチ 100mm
脚取付間隔:耐荷重 1000mm:250kg
1500mm:225kg
2000mm:160kg
3000mm:60kg
プレスベアリング・安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

60,700 (税抜)/ 66,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2024/06/17 12:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1740ページ
バリエーション一覧
EA985LC-131 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-132 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-133 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-231 300x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-232 300x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-233 300x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-31 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-32 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-33 300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-141 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-142 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-143 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-241 400x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-242 400x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-243 400x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-41 400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-42 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-43 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-151 500x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-152 500x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-153 500x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-251 500x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-252 500x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-253 500x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-51 500x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-52 500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
EA985LC-53 500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA985LC-41です。
  • ※画像はEA985LC-41です。
  • ※連結板は付属していません

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top