品番 : EA985P-21
品名 : 1100x550x120mm/パレット・PP製(ハーフサイズ/2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 812904 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パレットD2-055110 | 積載荷重 | 静荷重:2000kg 動荷重:500kg |
| サイズ | 1100×550×120(H)mm | 重量 | 4kg |
| 差込口幅 | 260mm | 材質 | リサイクルポリプロピレン |
| 色 | 再生ブラック | 入数 | 2枚 |
| 片面使用型(表面:積載用フラット形状/裏面:軽量・高強度な「田」の字形状) | |||
| 2方向からのフォーク爪差し込みに対応 | |||
| 裏面「田」の字部のキャスター逃げ孔により、ハンドリフトでのスムーズな搬送が可能 | |||
| 高強度設計のため自動倉庫での使用にも最適 | |||
| 使用済みコンテナ・パレットを回収・再原料化した環境配慮製品 | |||
| バージン原料品と同等の強度を確保(※リサイクル材のため色相にバラつきあり) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985P-21 1100x550x120mm/パレット・PP製(ハーフサイズ/2枚) |
| EA985P-23 1100x550x150mm/パレット・PP製(ハーフサイズ/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2枚
