品番 : EA985P-23
品名 : 1100x550x150mm/パレット・PP製(ハーフサイズ/2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 840229 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パレットD2-055110-2 | 積載荷重 | 静荷重:2000kg 動荷重:500kg |
| サイズ | 1100×550×150(H)mm | 重量 | 5.9kg |
| 差込口幅 | 260㎜(中間桁幅190㎜) | 材質 | リサイクルポリプロピレン |
| 色 | 再生ブラック | 入数 | 2枚 |
| 片面使用型製品 表面と裏面で形状の異なります。表面は荷物の積載用にフラット形状。 裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。 |
|||
| 2方向からフォーク爪が差し込める 比較的強度のあるパレットで自動倉庫使用に適しています。 |
|||
| ハンドリフトを使用した搬送が可能 パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。 |
|||
| リサイクル原料を使用して製造したパレット 使用済みのコンテナ・パレットを回収、再原料化したもので、強度はバージン原料使用品とほぼ同等、色相はバージン原料と違いバラツキが見られます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985P-21 1100x550x120mm/パレット・PP製(ハーフサイズ/2枚) |
| EA985P-23 1100x550x150mm/パレット・PP製(ハーフサイズ/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
