詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985PK-21

品名 : 1100x1100x 220mm パレットキャップ

仕様

サイズ 1100×1100×220(H)mm 重量 0.5kg
材質 不織布+両面ラミネート
雨天時の輸送や保管時において、荷物の天井面をホコリや汚れから保護します。
プラスチックケースなどを段積みする際、蓋代わりとして使用することで防塵効果をより高められます。
裾部分にゴムが入っているため、被せるだけで簡単に装着・取り外しができます。
※雨天時の使用は小雨程度を推奨します。パレット本体は別売りです。
追加説明
カタログ価格

8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1668ページ
バリエーション一覧
EA985PK-21 1100x1100x 220mm パレットキャップ
EA985PK-22 1100x1100x 500mm パレットキャップ
ウェブカタログ画像
※本商品はカバーのみです。
  • ※本商品はカバーのみです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top