詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985PK-22

品名 : 1100x1100x 500mm パレットキャップ

仕様

サイズ(mm) 1100×1100×500(H) 材質 不織布両面ラミネート
雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/06 18:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1716ページ
バリエーション一覧
EA985PK-21 1100x1100x 220mm パレットキャップ
EA985PK-22 1100x1100x 500mm パレットキャップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top