詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985PK-73

品名 : 0.05x 900x1200x1500mm パレットカバー(10枚)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 900×1200×1500 材質 ポリエチレン
厚み 0.05mm 透明
入数 10枚
軽くてベタつかないので作業性に優れています。
追加説明
カタログ価格

9,830 (税抜)/ 10,813 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 04:58現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1668ページ
バリエーション一覧
EA985PK-61 0.05x 900x1200x1000mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-62 0.05x 900x1200x1300mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-63 0.05x 900x1200x1500mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-64 0.05x1200x1200x1300mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-65 0.05x1200x1300x1000mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-66 0.05x1200x1300x1300mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-67 0.05x1200x1300x1500mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-68 0.05x1200x2000x1500mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-69 0.05x1200x2500x1500mm パレットカバー(2枚)
EA985PK-71 0.05x 900x1200x1000mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-72 0.05x 900x1200x1300mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-73 0.05x 900x1200x1500mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-74 0.05x1200x1200x1300mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-75 0.05x1200x1300x1000mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-76 0.05x1200x1300x1300mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-77 0.05x1200x1300x1500mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-78 0.05x1200x2000x1500mm パレットカバー(10枚)
EA985PK-79 0.05x1200x2500x1500mm パレットカバー(10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
※カバーのみ商品です。
  • 入数10枚\n※カバーのみ商品です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top