品番 : EA985PK-74
品名 : 0.05x1200x1200x1300mm パレットカバー(10枚)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 1200×1200×1300 | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.05mm | 色 | 透明 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 軽くてベタつかないので作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1668ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※カバーのみ商品です。