詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985R-6

品名 : 500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット

仕様

メーカー ナンシン サイズ(外寸) 500(W)×800(D)×540(H)mm
サイズ(内寸) 450(W)×750(D)×400(H)mm 折りたたみ高さ 150~200mm
網目 28×28mm 材質 スチール(三価クロムメッキ)
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
積載荷重 300kg 線径 3.0mm
重量 16kg 注意事項
サイドゲート付、片面が半開します
追加説明
カタログ価格

20,200 (税抜)/ 22,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/16 02:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1714ページ
バリエーション一覧
EA985R-6 500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
EA985R-7 650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット
EA985R-8 800x1000x850mm/1000kg メッシュパレット
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top