詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985R-7

品名 : 650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット

仕様

メーカー ナンシン サイズ(外寸) 650(W)×900(D)×680(H)mm
サイズ(内寸) 600(W)×850(D)×530(H)mm 折りたたみ高さ 200~250mm
網目 50×50mm 材質 スチール(三価クロムメッキ)
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
積載荷重 1000kg 線径 6.4mm
重量 41kg
サイドゲート付、片面が半開します
追加説明
カタログ価格

39,300 (税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 09:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1666ページ
バリエーション一覧
EA985R-6 500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
EA985R-7 650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット
EA985R-8 800x1000x850mm/1000kg メッシュパレット
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top