詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985RH-1

品名 : 1000x 800x 850mm メッシュパレット用バッグ

仕様

サイズ(mm) 1,000×800×850(H) 容量 680L
材質 ポリプロピレン
天面に書類入れポケット付
★底部にはフォークに掛けてゴミを捨てる際に便利な反転用ベルト付
メッシュパレットでのゴミの分別管理に便利です。
耐候性に優れています。
分別ゴミ・網パレでの在庫管理用バッグとして使用できます。
耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。
軽量で取扱が簡単なポリプロピレン製
焼却しても有害なガスが発生しにくい
追加説明
カタログ価格

5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/10 13:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1669ページ
バリエーション一覧
EA985RH-1 1000x 800x 850mm メッシュパレット用バッグ
EA985RH-2 1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ
ウェブカタログ画像
  • ★底部にはフォークに掛けてゴミを捨てる際に便利な反転用ベルト付
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top