品番 : EA985RH-2
品名 : 1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ
仕様
| サイズ(mm) | 1,200×1,000×900(H) | 容量 | 1080L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 天面に書類入れポケット付 | |||
| ★底部にはフォークに掛けてゴミを捨てる際に便利な反転用ベルト付 | |||
| メッシュパレットでのゴミの分別管理に便利です。 | |||
| 耐候性に優れています。 | |||
| 分別ゴミ・網パレでの在庫管理用バッグとして使用できます。 | |||
| 耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。 | |||
| 軽量で取扱が簡単なポリプロピレン製 | |||
| 焼却しても有害なガスが発生しにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/11 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1669ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985RH-1 1000x 800x 850mm メッシュパレット用バッグ |
| EA985RH-2 1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ |
