詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CG-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具/ゴムタイヤ)

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅(mm) φ200×50
全高(mm) 237 耐荷重(kg) 205
プレートサイズ 135×110mm 取付ピッチ 105×75mm
穴径 11mm 重量(g) 2900
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング
タイヤ跡がつきません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,440 (税抜)/ 8,184 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/30 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1700ページ
バリエーション一覧
EA986CG-125 125mm キャスター(自在金具/ゴムタイヤ)
EA986CG-160 160mm キャスター(自在金具/ゴムタイヤ)
EA986CG-200 200mm キャスター(自在金具/ゴムタイヤ)
EA986CH-125 125mm キャスター(自在金具/ゴムタイヤ/ブレーキ付
EA986CH-160 160mm キャスター(自在金具/ゴムタイヤ/ブレーキ付
EA986CH-200 200mm キャスター(自在金具/ゴムタイヤ/ブレーキ付
EA986CJ-125 125mm キャスター(固定金具/ゴムタイヤ)
EA986CJ-160 160mm キャスター(固定金具/ゴムタイヤ)
EA986CJ-200 200mm キャスター(固定金具/ゴムタイヤ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986CG-125です
  • A:135、B:110、E:105、G:75、F:11\n単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top