品番 : EA986CJ-200
品名 : 200mm キャスター(固定金具/ゴムタイヤ)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | φ200×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 237 | 耐荷重(kg) | 205 |
| プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75mm |
| 穴径 | 11mm | 重量(g) | 2700 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ソリッドゴム |
||
| ローラーベアリング | |||
| タイヤ跡がつきません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/17 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1748ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
