詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CL-160

品名 : 160mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付)

仕様

仕様 自在後ストッパー付 車輪径×幅(mm) φ160×50
全高(mm) 196 耐荷重(kg) 300
プレートサイズ 135×110mm 取付ピッチ 105×75mm
穴径 11mm 重量(g) 3160
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:弾性ソリッドゴム
ボールベアリング
高い耐荷重、高弾性によりスムーズかつ静かな走行で、キャスター跡がつきません。
長期耐久性
追加説明
アイコン
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1748ページ
バリエーション一覧
EA986CK-125 125mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ)
EA986CK-160 160mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ)
EA986CK-200 200mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ)
EA986CL-125 125mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付)
EA986CL-160 160mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付)
EA986CL-200 200mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付)
EA986CM-125 125mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
EA986CM-160 160mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
EA986CM-200 200mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986CL-125です
  • A:135、B:110、E:105、G:75、F:11\n単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top