品番 : EA986CM-160
品名 : 160mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | φ160×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 196 | 耐荷重(kg) | 300 |
| プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75mm |
| 穴径 | 11mm | 重量(g) | 2120 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:弾性ソリッドゴム |
||
| ボールベアリング | |||
| 高い耐荷重、高弾性によりスムーズかつ静かな走行で、キャスター跡がつきません。 | |||
| 長期耐久性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1700ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
