品番 : EA986CW-4
品名 : 400x 80mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 400×80 | 耐荷重(kg) | 350 | 
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 25 | ハブ長さ | 75mm | 
| 材質 | タイヤ:ソリッドゴム ホイールリム:スチール | 入数 | 1個 | 
| ホイールの色 | 赤 | ||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |  | 
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 21:25現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA986CW-1 200x 50mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) | 
| EA986CW-2 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) | 
| EA986CW-3 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) | 
| EA986CW-4 400x 80mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            